ABB - Smissline P Modulbausatz MBC203VP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043369R9999
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Ja
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617433699
Sonepar Artikelnummer
121304541
Hersteller Artikelnummer
2CPX043369R9999
Hersteller Typ
MBC203VP
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043369R9999
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Einbautiefe:
275 mm
Tiefe:
275 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.692 kg


