ABB - Smissline TP Starterpaket 26 PLE bestückt mit Schienen L1 L2 L3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA183106R0001
Bemessungsstrom In - 125 A
Ausführung - flach
Länge - 34 mm
Breite - 111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271413293
Sonepar Artikelnummer
120754005
Hersteller Artikelnummer
2CCA183106R0001
Hersteller Typ
ZLS905E26-3L
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA183106R0001
Bemessungsstrom In:
125 A
Ausführung:
flach
Länge:
34 mm
Breite:
111 mm
Höhe:
509 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.834 kg


