ABB - Smissline Universaladapter dummy housing ohne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA180550R0001
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 63 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271444556
Sonepar Artikelnummer
120753971
Hersteller Artikelnummer
2CCA180550R0001
Hersteller Typ
ZLS964
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA180550R0001
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
63 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
18 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.110 kg


