ABB - Smissline Universaladapter für L1-L2-L3 max 32A Anschlusslitze unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA180552R0001
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 32 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271444570
Sonepar Artikelnummer
120753973
Hersteller Artikelnummer
2CCA180552R0001
Hersteller Typ
ZLS971
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA180552R0001
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
18 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


