ABB - Sockel 2FB/T4 belüftet RZS24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047057R9999
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Breite - 606 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617470571
Sonepar Artikelnummer
121162885
Hersteller Artikelnummer
2CPX047057R9999
Hersteller Typ
RZS24V
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047057R9999
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Breite:
606 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
406 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
606 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
406 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Ja
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.516 kg


