Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sockel H100W1000D1000 PPAM1001

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sockel H100W1000D1000 PPAM1001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001299C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Be-/Entlüftung - Nein

  • Geeignet für Kabelrangierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646971159

Sonepar Artikelnummer

121263322

Hersteller Artikelnummer

1STQ001299C0000

Hersteller Typ

PPAM1001

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001299C0000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

18.900 kg

ABB PPAM1001 Sockel fuer Schaltanlage, Hoehe 100 mm, Breite 1000 mm, Tiefe 1000 mm. Unterer Sockelrahmen fuer ABB-Schaltanlagen-Felder, erhebt den Schrank auf 100 mm ueber den Boden und schafft Raum fuer die Kabelfuehrung unter dem Schaltanlage-Feld. Kann zur Anpassung an Unebenheiten des Hallenbodens justiert werden.