Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sockel H100W1000D800 PPAM1008A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sockel H100W1000D800 PPAM1008A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004671M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Be-/Entlüftung - Nein

  • Geeignet für Kabelrangierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646958723

Sonepar Artikelnummer

121262901

Hersteller Artikelnummer

1STQ004671M0000

Hersteller Typ

PPAM1008A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004671M0000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

16.122 kg

ABB Schaltschranksockel PPAM1008A, H 100 mm, W 1000 mm, D 800 mm, A-Variante. Vollständiger Sockelrahmen für ABB-Schaltschränke (H 100 × W 1000 × D 800 mm), bildet die tragende Sockelbasis für den Schrank und ermöglicht die Kabeleinführung von unten.