Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sockel H100W1200D1000 PPAM1201

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sockel H100W1200D1000 PPAM1201

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001301C0000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Be-/Entlüftung - Nein

  • Geeignet für Kabelrangierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646971173

Sonepar Artikelnummer

121262779

Hersteller Artikelnummer

1STQ001301C0000

Hersteller Typ

PPAM1201

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001301C0000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

ABB Schaltschranksockel PPAM1201, H 100 mm, W 1200 mm, D 1000 mm. Vollständiger Sockelrahmen für ABB-Schaltschränke (H 100 × W 1200 × D 1000 mm), bildet die tragende Sockelbasis für den Schrank und ermöglicht die Kabeleinführung von unten.