Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sockel T=275mm 1FB H= 100mm TZL110

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sockel T=275mm 1FB H= 100mm TZL110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010582R9999

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Max. Belastbarkeit - 90.8 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617105824

Sonepar Artikelnummer

121305437

Hersteller Artikelnummer

2CPX010582R9999

Hersteller Typ

TZL110

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX010582R9999

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

90.8 kg

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

253.5 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

275 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.406 kg

Sockel, Baureihe TwinLine, passend für Baureihe: TwinLine, teilmontiert, für den Innenbereich, pulverbeschichtet, in RAL 9005, Leitungseinführung seitlich über vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 100 x 300 x 275, Feldbreite 1