Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Sockel T=400mm 2FB H=50mm TZX205

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sockel T=400mm 2FB H=50mm TZX205

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010981R9999

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Max. Belastbarkeit - 242.1 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617109815

Sonepar Artikelnummer

121304834

Hersteller Artikelnummer

2CPX010981R9999

Hersteller Typ

TZX205

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX010981R9999

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

242.1 kg

Breite:

550 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

378.5 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Gehäusebaubreite:

550 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.112 kg

Sockelrahmen 50mm, für Baureihe TwinLine TX, teilmontiert, für den Innenbereich, pulverbeschichtet, in RAL 9005, Abmessungen in mm (H x B x T): 50 x 550 x 400, Feldbreite 2