ABB - Sockelbefestigungslasche 2ST TZ627P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010853R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617108535
Sonepar Artikelnummer
121304134
Hersteller Artikelnummer
2CPX010853R9999
Hersteller Typ
TZ627P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010853R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.147 kg


