Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sockelendstück Power Bar rechts Smissline TP Power Bar 400A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sockelendstück Power Bar rechts Smissline TP Power Bar 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCF212085A0001

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 66 mm

  • Breite - 31 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271487409

Sonepar Artikelnummer

120754183

Hersteller Artikelnummer

2CCF212085A0001

Hersteller Typ

ZLSP921

Hersteller Artikel Nr.:

2CCF212085A0001

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

Profil

Länge:

66 mm

Breite:

31 mm

Höhe:

43 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

versilbert

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.054 kg

SMISSLINE TP Power Bar ist ein Stecksystem bis 400 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.