Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sockelfüller 50l SZZ50

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sockelfüller 50l SZZ50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043745R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617437451

Sonepar Artikelnummer

121307513

Hersteller Artikelnummer

2CPX043745R9999

Hersteller Typ

SZZ50

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043745R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

800 mm

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68062010

Gewicht:

17.000 kg

Sockelfüller 50 Liter, passend für Zähleranschlusssäulen.