Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sockelrahmen 3FB/T4 100mm RZS34A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sockelrahmen 3FB/T4 100mm RZS34A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX020016R9999

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 856 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617200161

Sonepar Artikelnummer

121304172

Hersteller Artikelnummer

2CPX020016R9999

Hersteller Typ

RZS34A

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX020016R9999

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Breite:

856 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

406 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

856 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

406 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

6.626 kg

Sockel für TriLine Schrankserie, 3FB/T4, 100mm Höhe, Stahlblech, Pulverbeschichtet RAL 9005, Vorder- Rück und Seitenteile abnehmebar, am Schrank montiert