Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Software Messpaket Messpaket Zubehör für XT5-XT7-XT7M

ABB
kopierenkopieren
ABB - Software Messpaket Messpaket Zubehör für XT5-XT7-XT7M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA105209R1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644073015

Sonepar Artikelnummer

120759262

Hersteller Artikelnummer

1SDA105209R1

Hersteller Typ

Messung XT5-XT7/M

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA105209R1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

Der Kompaktleistungsschalter Tmax XT und der offene Leistungsschalter Emax sind ein fester Bestandteil der Clever Family. Das bedeu¬tet, dass sie zahlreiche Zusatzfunktionen mitbringen, wie beispielsweise die Installations- Unterstützung mit Hilfe der EPiC Mobile-App oder Funktions¬upgrades die über den ABB Ability Marketplace™ erhältlich sind. Diese digitalen Upgrades können Benutzer über das Internet bestellen und direkt am Auslöser aktivieren, ohne Ausbau des Leistungsschalters aus der Installationsstelle, ohne Versandzeit und ohne Installationskosten. Nach dem Kauf kann jede Funktion einfach mit einem Smartphone oder Tablet über die EPiC Mobile-App und die eingebettete Bluetooth-Technologie oder mit einem Laptop mit der Ekip Connect 3 Software aktiviert werden. Ekip Touch/Hi-Touch ermöglichen dem Benutzer, durch die Auswahl von zahlreichen Schutz- und Messfunktionen, einen maßgeschnei¬derten Leistungsschalter zusammenzustellen. Das Upgraden des Leistungsschalters umfasst umfassende Angebote.[Lokale Bestellnummer: 1SDA105209R0001]