Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

ABB - SOR-C T4-T5-T6 110..127Vac-110..125Vdc Zub. f. Leistungsschalter T4-T6 Arbeitsstrom Auslöser

ABB
kopierenkopieren
ABB - SOR-C T4-T5-T6 110..127Vac-110..125Vdc Zub. f. Leistungsschalter T4-T6 Arbeitsstrom Auslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA054872R1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221123525

Sonepar Artikelnummer

121296404

Hersteller Artikelnummer

1SDA054872R1

Hersteller Typ

AA T4-T6 KABEL 120VAC/125VDC

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA054872R1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

Nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 127 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.120 kg

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.Der Installationsprozess wird, dank derBluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobileGeräte, vereinfacht.Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivitätverknüpft Smartphones, Tablets und PCs inEchtzeit mit Datenanalysetools auf der ABBAbilityTM Cloud-Plattform.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054872R0001]