ABB - SOR-C XT1..XT4 F/P 12 Vdc 12V DC Festeinbausteckbar Zubehör für XT1-XT4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066321R1
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausgeführt als Einschaltspule - Nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644692179
Sonepar Artikelnummer
120441986
Hersteller Artikelnummer
1SDA066321R1
Hersteller Typ
SOR-C XT1-XT4 F/P
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066321R1
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
Nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.114 kg


