Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc 24-30VACDC Festeinbausteckbar Zubehör

ABB
kopierenkopieren
ABB - SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc 24-30VACDC Festeinbausteckbar Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066322R1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644002305

Sonepar Artikelnummer

120441987

Hersteller Artikelnummer

1SDA066322R1

Hersteller Typ

SOR-C XT1-XT4 F/P

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA066322R1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

Nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 30 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.115 kg

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.Der Installationsprozess wird, dank derBluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobileGeräte, vereinfacht.Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivitätverknüpft Smartphones, Tablets und PCs inEchtzeit mit Datenanalysetools auf der ABBAbilityTM Cloud-Plattform.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA066322R0001]