Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Spannscheibe 12mm ZX219P10

ABB
kopierenkopieren
ABB - Spannscheibe 12mm ZX219P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060637R9999

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Außendurchmesser - 29 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617606376

Sonepar Artikelnummer

121307457

Hersteller Artikelnummer

2CPX060637R9999

Hersteller Typ

ZX219P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060637R9999

Innendurchmesser:

13 mm

Außendurchmesser:

29 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Stärke:

3 mm

Gehärtet:

Ja

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.118 kg

Zubehör allgemein, Schrauben und Muttern