ABB - Spannungsüberwachungsrelais 1We B-C=3-600VRMS 110-130VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR730831R0300
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110 .. 130 V
Spannungsmessbereich 1 - 3 .. 600 V
Spannungsmessbereich 2 - 3 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779852180
Sonepar Artikelnummer
121302421
Hersteller Artikelnummer
1SVR730831R0300
Hersteller Typ
CM-ESS.1S
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR730831R0300
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 130 V
Spannungsmessbereich 1:
3 .. 600 V
Spannungsmessbereich 2:
3 .. 600 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 130 V
Ansprechwert Spannung:
3 .. 600 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
1 s
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.164 kg


