Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SPD Erstzmodul für OVR PV T1-T2 5-1.000 Ersatzmodul 1.000 V

ABB
kopierenkopieren
ABB - SPD Erstzmodul für OVR PV T1-T2 5-1.000 Ersatzmodul 1.000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB812052R1000

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 3.8 kV

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546034707

Sonepar Artikelnummer

120759724

Hersteller Artikelnummer

2CTB812052R1000

Hersteller Typ

OVR PV T1-T2 5-1.000 C QS

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB812052R1000

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

3.8 kV

Montageart:

sonstige

Netzform DC:

Ja

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung DC:

1000 V

Max. Dauerspannung DC:

1000 V

Max. PV-Spannung:

1000 V

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

10 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

10 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

11 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.079 kg

Ersatzmodule für Überspannungs-Schutzeinrichtung OVR PV T2 mit Funktionsanzeige. Sie sind nach IEC 61643-31, DIN EN 50539-11 und UL 1449 5th Ed Typ 2 geprüft. Die Anwendung ist speziell auf der DC-Seite von Photovoltaik-Anlagen.