ABB - SPD T2 mit Reserve-Varistor 230/400 V Summenfunkenstrecke mit Uc 275V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB815708R2500
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.4 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660308525536
Sonepar Artikelnummer
120705905
Hersteller Artikelnummer
2CTB815708R2500
Hersteller Typ
OVR T2 N 80-275s P QS
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB815708R2500
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Nennspannung DC:
0 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
160 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
100 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Ja
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.150 kg


