ABB - SPD Typ 1+2 geprüft 12.5 kA für Leerlaufspannungen bis 1.000 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB812120R1000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 3.8 kV
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546034660
Sonepar Artikelnummer
120759730
Hersteller Artikelnummer
2CTB812120R1000
Hersteller Typ
OVR PV T1-T2 12.5-1.000 P QS
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB812120R1000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
3.8 kV
Montageart:
sonstige
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Dauerspannung AC:
1100 V
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Max. PV-Spannung:
1000 V
Schutzpegel L-N:
3.8 kV
Schutzpegel N-PE:
3.8 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
10 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
10 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
11 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.453 kg


