Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SPD Typ 2 für 400/690 V 1P Imax 20kA In 5kA Up 1 4 kV

ABB
kopierenkopieren
ABB - SPD Typ 2 für 400/690 V 1P Imax 20kA In 5kA Up 1 4 kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB803871R1100

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennspannung AC - 690 V

  • Schutzpegel - 1.4 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660308519603

Sonepar Artikelnummer

120350934

Hersteller Artikelnummer

2CTB803871R1100

Hersteller Typ

OVR T2 20-440 P QS

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB803871R1100

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennspannung AC:

690 V

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

sonstige

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Ja

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Max. Dauerspannung DC:

560 V

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

125 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

125 A

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.120 kg

Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2+3 mit QuickSafe Technologie, geprüft nach DIN EN 61643-11, sind geeignet zum Schutz von elektrischen Niederspannungsanlagen und Endgeräten vor gefährlichen Überspannungen. Die SPD erfüllen die Forderungen nach Überspannungsschutz, die sich aus der DIN VDE 0100-443 und 534 ergeben. Alle Überspannungs-Schutzeinrichtungen sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschienbar. Alle Geräte sind mit einer Funktionsanzeige ausgestattet.