ABB - SPD Typ 2 für 400/690 V 1P Imax 40kA In 20kA Up 1 8 kV TS Telesignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB803871R0500
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.8 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660308519634
Sonepar Artikelnummer
120350933
Hersteller Artikelnummer
2CTB803871R0500
Hersteller Typ
OVR T2 40-440 P TS QS
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB803871R0500
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.8 kV
Montageart:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Ja
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Max. Dauerspannung DC:
560 V
Schutzpegel L-N:
1.8 kV
Schutzpegel N-PE:
1.8 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
100 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
125 A
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.120 kg


