Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SPD Typ 2 für 400/690 V TN-C 3P Imax 40kA In 20kA Up 1 8kV

ABB
kopierenkopieren
ABB - SPD Typ 2 für 400/690 V TN-C 3P Imax 40kA In 20kA Up 1 8kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB803873R2800

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Schutzpegel - 1.8 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660308521064

Sonepar Artikelnummer

120350954

Hersteller Artikelnummer

2CTB803873R2800

Hersteller Typ

OVR T2 3L 40-440 P QS

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB803873R2800

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.8 kV

Montageart:

sonstige

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Ja

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Ja

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Max. Dauerspannung DC:

560 V

Schutzpegel L-N:

1.8 kV

Schutzpegel N-PE:

1.8 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

125 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

125 A

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.360 kg

Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltüberspannungen. Sie werden so nah wie möglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage errichtet. Alle OVR T2 bestehen aus einem Basisteil und einem auswechselbaren Schutzmodul. Sie sind mit einer mechanischen Funktionsanzeige ausgestattet und die TS Varianten mit einem potenzialfreien Wechselkontakt. Sie sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschienbar. Hauptsächliche Anwendung in Unterverteilungen und Endstromkreise.