ABB - SPD Typ 2 für 400/690 V TT-3Ph. + TN-S 3P+N Imax 20kA In 5kA Up 1 4kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB803973R1300
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennspannung AC - 690 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660308519986
Sonepar Artikelnummer
120350987
Hersteller Artikelnummer
2CTB803973R1300
Hersteller Typ
OVR T2 3N 20-440 P QS
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB803973R1300
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
690 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Max. Dauerspannung DC:
560 V
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
100 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
125 A
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Ja
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.480 kg


