ABB - SPD Typ 2 für PV-Anlagen bis 1500 V DC für Leerlaufspannungen bis 1500 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB802400R1500
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 5 kV
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546050240
Sonepar Artikelnummer
121302782
Hersteller Artikelnummer
2CTB802400R1500
Hersteller Typ
OVR PV T2 40-1500 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB802400R1500
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
5 kV
Montageart:
sonstige
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung DC:
1500 V
Max. Dauerspannung AC:
1500 V
Max. Dauerspannung DC:
1500 V
Max. PV-Spannung:
1500 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
10 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.329 kg


