ABB - Sperrplatte zu BKE ZE560

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060578R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 91 mm
Höhe - 136 mm
Tiefe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617605782
Sonepar Artikelnummer
121307444
Hersteller Artikelnummer
2CPX060578R9999
Hersteller Typ
ZE560
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060578R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
91 mm
Höhe:
136 mm
Tiefe:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90289010
Gewicht:
0.071 kg


