ABB - Sprechanlage Zweifamilienhaus Set Video 4.3 Aufputz - ABB Welcome Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220101N0005
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891823259
Sonepar Artikelnummer
121162716
Hersteller Artikelnummer
2TMA220101N0005
Hersteller Typ
M20621
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220101N0005
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Silber
Mit Video:
Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Internkommunikation:
Ja
Bildschirmdiagonale:
109.22 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
4.3 Inch
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
1.920 kg


