Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SS-CU-Verb. HV 50x10 1000A ZX3815

ABB
kopierenkopieren
ABB - SS-CU-Verb. HV 50x10 1000A ZX3815

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044482R9999

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617444824

Sonepar Artikelnummer

121304713

Hersteller Artikelnummer

2CPX044482R9999

Hersteller Typ

ZX3815

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX044482R9999

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

1000 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

6.512 kg