Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SS-CU-Verb. PE 20x10 850A ZX3823

ABB
kopierenkopieren
ABB - SS-CU-Verb. PE 20x10 850A ZX3823

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044490R9999

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617444909

Sonepar Artikelnummer

121304721

Hersteller Artikelnummer

2CPX044490R9999

Hersteller Typ

ZX3823

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX044490R9999

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

800 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.001 kg