Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SS-Durchf. T1000 5000A SLB PARC3310

ABB
kopierenkopieren
ABB - SS-Durchf. T1000 5000A SLB PARC3310

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001937C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 207.5 mm

  • Höhe - 13 mm

  • Tiefe - 847 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646980908

Sonepar Artikelnummer

121264736

Hersteller Artikelnummer

1STQ001937C0000

Hersteller Typ

PARC3310

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001937C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

207.5 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

847 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.191 kg

ABB Sammelschienen-Durchführung PARC3310, Schranktiefe 1000 mm, 5000 A, SLB-System. Durchführungselement für Sammelschienen (T 1000 mm, 5000 A) im ABB-SLB-Schranksystem, ermöglicht die normgerechte Schienendurchführung zwischen Schrankfeldern.