Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SS-Durchf. T800 1600A SLB PARC3301A

ABB
kopierenkopieren
ABB - SS-Durchf. T800 1600A SLB PARC3301A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005344M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 157.5 mm

  • Höhe - 13 mm

  • Tiefe - 847 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646971289

Sonepar Artikelnummer

121265724

Hersteller Artikelnummer

1STQ005344M0000

Hersteller Typ

PARC3301A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005344M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

157.5 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

847 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.925 kg

ABB PARC3301A Sammelschienen-Durchfuehrung SLB, Tiefe 800 mm, 1600 A (A-Variante). Wie die Standardvariante ohne A-Suffix, isolierende Durchfuehrungs-Garnitur fuer den Sammelleiter-Balken (SLB), Feldtiefe 800 mm, Nennstrom 1600 A.