Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SS-Durchf. T800 2500A SLB PARC3302

ABB
kopierenkopieren
ABB - SS-Durchf. T800 2500A SLB PARC3302

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001929C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 157.5 mm

  • Höhe - 13 mm

  • Tiefe - 847 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646980823

Sonepar Artikelnummer

121264607

Hersteller Artikelnummer

1STQ001929C0000

Hersteller Typ

PARC3302

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001929C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

157.5 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

847 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.961 kg

ABB PARC3302 Sammelschienen-Durchfuehrung SLB, Tiefe 800 mm, 2500 A. Isolierende Durchfuehrungs-Garnitur fuer den Uebergang von Kupfer-Sammelschienen durch eine Gehaeusetrennwand (Sammelleiter-Balken, SLB), Feldtiefe 800 mm, Nennstrom 2500 A. Die Garnitur stellt Beruehrungsschutz und Formtrennung an der Durchfuehrungsstelle sicher.