Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SST1250 SA-Stützer 1250A

ABB
kopierenkopieren
ABB - SST1250 SA-Stützer 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO858002C0100

  • Max. Bemessungsstrom - 1250 A

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815249594

Sonepar Artikelnummer

121302026

Hersteller Artikelnummer

4TBO858002C0100

Hersteller Typ

SST1250

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO858002C0100

Max. Bemessungsstrom:

1250 A

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

APO-Zubehör. SST1250 SA-Stützer 1250A für parallelkupfer 750A 2x20x10mm L1-L3 Abstand 50mm, 2x20x5mm N/PE 45mm. Durch ausbrechen für parallelkupfer 1250A L1-L3 2x30x10 N/PE 2x30x5