Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SST400 SA-Stützer 400A

ABB
kopierenkopieren
ABB - SST400 SA-Stützer 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO858001C0100

  • Polzahl - 5

  • Max. Bemessungsstrom - 400 A

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815249587

Sonepar Artikelnummer

121302028

Hersteller Artikelnummer

4TBO858001C0100

Hersteller Typ

SST400

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO858001C0100

Polzahl:

5

Max. Bemessungsstrom:

400 A

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

APO-Zubehör. SST400 SA-Stützer 250-500A für Flachkupfer 250A/350A 12x5/10mm L1-L3 40/60mm N/PE 50/30mm. Durch drehen des Stützers für parallelkupfer 500A L1-L3 2x20x5 N/PE 2x12x5