ABB - Stahlblechtür , IP41, Abmessungen: 0.030 mm x 0.300 mm x 0.300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A3909
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 0.3 mm
Höhe - 0.03 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126296983
Sonepar Artikelnummer
121300900
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A3909
Hersteller Typ
M41ZT136
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A3909
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
0.3 mm
Höhe:
0.03 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0.3 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.930 kg


