ABB - Stahlblechtür links 1FB 7-reihig ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052312R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 248 mm
Höhe - 1071 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617523123
Sonepar Artikelnummer
120780345
Hersteller Artikelnummer
2CPX052312R9999
Hersteller Typ
CTB17
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052312R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
248 mm
Höhe:
1071 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
14 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.620 kg


