ABB - Stahlblechtür links 2FB 4-reihig ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052307R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 498 mm
Höhe - 621 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617523079
Sonepar Artikelnummer
120780340
Hersteller Artikelnummer
2CPX052307R9999
Hersteller Typ
CTB24
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052307R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
498 mm
Höhe:
621 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
14 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.727 kg


