ABB - Standardverschluss , Abmessungen: 20.000 mm x 24.000 mm x 100.000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A3908
Ausführung des Handgriffes - sonstige
Knebel - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126296976
Sonepar Artikelnummer
121300899
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A3908
Hersteller Typ
41Z121
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A3908
Ausführung des Handgriffes:
sonstige
Knebel:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.015 kg


