ABB - Standsockel Größe 6 Zubehör Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0466A00
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126020106
Sonepar Artikelnummer
121301815
Hersteller Artikelnummer
1SL0466A00
Hersteller Typ
1SL0466A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0466A00
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Breite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Tiefe:
330 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.200 kg


