ABB - Stangenführung R-Schrank ZH150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060650R9999
Breite - 18 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 21 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617606505
Sonepar Artikelnummer
121307459
Hersteller Artikelnummer
2CPX060650R9999
Hersteller Typ
ZH150
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060650R9999
Breite:
18 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
21 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.011 kg
Stangenführung, serienmäßig an den Türen verbaut, Ersatzteil für TriLine Reihenschaltschrank-System.


