ABB - Stangenführung TZ511

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010495R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104957
Sonepar Artikelnummer
121305266
Hersteller Artikelnummer
2CPX010495R9999
Hersteller Typ
TZ511
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010495R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.011 kg


