Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Stangenschloss 12RE=1800mm RZ18

ABB
kopierenkopieren
ABB - Stangenschloss 12RE=1800mm RZ18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047179R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617471790

Sonepar Artikelnummer

121304017

Hersteller Artikelnummer

2CPX047179R9999

Hersteller Typ

RZ18

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX047179R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

20 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83015000

Gewicht:

0.873 kg

Stangenverschluss, serienmäßig an den Türen Verbaut, Ersatzteil für TriLine Reihenschaltschrank-System, 12 RE.