Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Stangenschloss 14RE=2000mm RZ20

ABB
kopierenkopieren
ABB - Stangenschloss 14RE=2000mm RZ20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047180R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617471806

Sonepar Artikelnummer

121304018

Hersteller Artikelnummer

2CPX047180R9999

Hersteller Typ

RZ20

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX047180R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

20 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83015000

Gewicht:

0.990 kg

Stangenverschluss, serienmäßig an den Türen Verbaut, Ersatzteil für TriLine Reihenschaltschrank-System, 14 RE.