ABB - Stangenschloss 5RE TZ205

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010463R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104636
Sonepar Artikelnummer
121305242
Hersteller Artikelnummer
2CPX010463R9999
Hersteller Typ
TZ205
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010463R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83015000
Gewicht:
0.500 kg


