ABB - Stangenschloss 8RE TZ208

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010466R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 1200 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104667
Sonepar Artikelnummer
121305245
Hersteller Artikelnummer
2CPX010466R9999
Hersteller Typ
TZ208
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010466R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83015000
Gewicht:
0.631 kg


