Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Stangenverschluss, 1800 mm x 40 mm x 20 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Stangenverschluss, 1800 mm x 40 mm x 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047193R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 1800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617471936

Sonepar Artikelnummer

121408808

Hersteller Artikelnummer

2CPX047193R9999

Hersteller Typ

RZ17

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX047193R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

20 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83015000

Gewicht:

0.994 kg

Stangenschloss für 2-flüglige Türen, für Standschränke TriLine 12 RE, Ersatzteil