Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Starterpaket Smissline TP Power Bar 400A 34- PLE

ABB
kopierenkopieren
ABB - Starterpaket Smissline TP Power Bar 400A 34- PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCF212202A0001

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 49 mm

  • Breite - 113 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271488284

Sonepar Artikelnummer

120754227

Hersteller Artikelnummer

2CCF212202A0001

Hersteller Typ

ZLSP950E34-3L

Hersteller Artikel Nr.:

2CCF212202A0001

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

Profil

Länge:

49 mm

Breite:

113 mm

Höhe:

686 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.981 kg

Über das Stecksockelsystem SMISSLINE TP Power Bar für 400A erfolgt die Kontaktierung der aufsteckbaren Schutzgeräten auf die Außenleiter L1, L2, L3 und N. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung. Smisline TP ist vollumfänglich Fingersicher - IPxxB. Integrierte Hilfsstromschienen LA und LB können für die Versorgung von Steuerstromkreisen (Hilfskontakt o.ä.) genutzt werden. Direkt steckbare Schutzgeräte können an beliebiger Position auf das System (innerhalb des Rastermaßes) aufgesteckt werden. Weitere DIN Schiene Geräte sind über Universaladapter auf das System integrierbar. Der vollständige Berührungsschutz ist nur mit dem SMISSLINE TP Sockelendstück gewehrleistet.